BEGHELLI - Reflektor 70W fémhal aszimm IP65 Rx7s +ff GT37675 - 77004
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás - egyéb
Alkalmas fényforrások számához - 1
Foglalat - RX7s
Ház anyaga - acél
Ház színe - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT37675
Gyártói cikkszám
77004
Gyártói típuskód
77004
Fényforrás:
egyéb
Alkalmas fényforrások számához:
1
Foglalat:
RX7s
Ház anyaga:
acél
Ház színe:
szürke
Fényeloszlás:
aszimmetrikus
Védettség:
IP65
Lámpateljesítmény:
70-70 W
Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 70W fémhal aszimm IP65 Rx7s +ff