Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BEGHELLI - Reflektor LED-es 150W 23143lm 4000K IP65 SN151838 - 40861

MásolásMásolás
BEGHELLI - Reflektor LED-es 150W 23143lm 4000K IP65 SN151838

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8002219860514

Sonepar cikkszám

SN151838

Gyártói cikkszám

40861

Gyártói típuskód

PRO/RIF 150W REGOLABILE 4K

Reflektor LED-es 150W 23143lm 4000K IP65