Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BEGHELLI - Vészvilágító 8W 1h állandó IP65 GT48330 - 19004

MásolásMásolás
BEGHELLI - Vészvilágító  8W 1h állandó IP65 GT48330

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT48330

Gyártói cikkszám

19004

Gyártói típuskód

FORMULA 65 8W IP65 SA 1N/RM

Lámpatestek ; BEGHELLI ; Vészvilágító 8W 1h állandó IP65