BEGHELLI - Vészvilágító kétoldalas plexitábla (lefelé) Beghelli PM EASY IP42/65 lámpatesthez SN161680 - 18582
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Hosszúság - 265.1 mm
Szélesség - 140 mm
Észlelési távolság - 27 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8002219889744
Sonepar cikkszám
SN161680
Gyártói cikkszám
18582
Gyártói típuskód
SCHERMO BAND BASSO P.MODULA
Kivitel:
egyéb
Hosszúság:
265.1 mm
Szélesség:
140 mm
Észlelési távolság:
27 m
Vészvilágító kétoldalas plexitábla (lefelé) Beghelli PM EASY IP42/65 lámpatesthez