Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BEGHELLI - Vészvilágító LED-es 11W 1-3h készenléti/állandó IP42 oldalfali, 3db piktogrammal SN136876 - 19502A

MásolásMásolás
BEGHELLI - Vészvilágító LED-es 11W 1-3h készenléti/állandó IP42 oldalfali, 3db piktogrammal SN136876

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - falra szerelés

  • Védettség - IP42

  • Rendszer teljesítmény - 11 W

  • Névleges üzemidő - 3-3 h

  • Betáplálás - központi (központi akku)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8002219882523

Sonepar cikkszám

SN136876

Gyártói cikkszám

19502A

Gyártói típuskód

STILE+ 11W SE/SA 1/3h

Szerelési mód:

falra szerelés

Védettség:

IP42

Rendszer teljesítmény:

11 W

Névleges üzemidő:

3-3 h

Betáplálás:

központi (központi akku)

Piktogrammal:

Igen

Ház színe:

fehér

Ütésállóság:

IK05

Névleges feszültség:

230-230 V

Fényforrással:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

280 mm

Szélesség:

119 mm

Ház anyaga:

műanyag

Fényáram standby-üzemben:

110 lm

Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint:

0-40 °C

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Magasság / mélység:

46 mm

Vészvilágító LED-es 11W 1-3h készenléti/állandó IP42 oldalfali, 3db piktogrammal