Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BEGHELLI - Vészvilágító LED-es 11W 1h állandó GT60824 - 4261

MásolásMásolás
BEGHELLI - Vészvilágító LED-es 11W 1h állandó GT60824

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT60824

Gyártói cikkszám

4261

Gyártói típuskód

DESIGN LED 11SA 1N

Lámpatestek ; Vészvilágítási lámpatest ; Vészvilágító LED-es 11W 1h állandó