Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Bellalux - Reflektor LED-es 50W 4000K 4500lm IP65 3Y SN192551 - 493447

MásolásMásolás
Bellalux - Reflektor LED-es 50W 4000K 4500lm IP65 3Y SN192551

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4099854493447

Sonepar cikkszám

SN192551

Gyártói cikkszám

493447

Gyártói típuskód

FL VITAL 50W 840 IP65 BK EUE BELLX

Reflektor LED-es 50W 4000K 4500lm IP65 3Y