Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Berker - Antenna csatl alj végzáró sülly betét+SAT GT09181 - B004523

MásolásMásolás
Berker - Antenna csatl alj végzáró sülly betét+SAT GT09181

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivezetések száma - 3

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 12 dB

  • Kábeles modemhez alkalmas - Igen

  • Csillapítás 2150 MHz esetén - 12 dB

  • Távtáplálásra alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT09181

Gyártói cikkszám

B004523

Gyártói típuskód

B004523

Kivezetések száma:

3

Csillapítás 860 MHz esetén:

12 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Igen

Csillapítás 2150 MHz esetén:

12 dB

Távtáplálásra alkalmas:

Nem

TV frekvenciasáv:

5-2400 MHz

Antenna- és műholdas rendszerek ; Antennadugalj ; Antenna csatl alj végzáró sülly betét+SAT