Berker - Buszcsatoló UP EIB GT29317 - B0075040001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Busz-rendszer KNX - Igen
Szerelési mód - süllyesztett
Bidirekcionális rádió frekvencia - Nem
Csatlakozások száma szenzor/aktor - 2
Rögzítés módja - csavarral
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011334161844
Sonepar cikkszám
GT29317
Gyártói cikkszám
B0075040001
Gyártói típuskód
B0075040001
Busz-rendszer KNX:
Igen
Szerelési mód:
süllyesztett
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Csatlakozások száma szenzor/aktor:
2
Rögzítés módja:
csavarral
Busz-rendszer KNX-rádió:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
nélkül
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Modulszélesség:
0
Min. készülékdoboz mélység:
25 mm