Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Berker - Dugalj 2P+F 16A/250V beépíthető GT16462 - B00418902

MásolásMásolás
Berker - Dugalj 2P+F 16A/250V beépíthető GT16462

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Névleges áram - 16 A

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT16462

Gyártói cikkszám

B00418902

Gyártói típuskód

B00418902

Kivitel:

CEE 7/3 aljzat (F típus)

Egységek száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Névleges áram:

16 A

Anyag:

műanyag

Felület kivitele:

matt

Névleges feszültség:

250 V

Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dugalj 2P+F 16A/250V beépíthető