Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Berker - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly csapf krémfeh M2 G39044 - B0047470002

MásolásMásolás
Berker - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly csapf krémfeh M2 G39044

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)

  • Egységek száma - 1

  • Szín - fehér

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011334170600

Sonepar cikkszám

G39044

Gyártói cikkszám

B0047470002

Gyártói típuskód

47470002

Kivitel:

CEE 7/3 aljzat (F típus)

Egységek száma:

1

Szín:

fehér

Szerelési mód:

süllyesztett

Névleges áram:

16 A

Csatlakozási mód:

dugós szorító

Csapófedéllel / csapfedeles:

Igen

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

Szövegmező / írási felület:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Igen

Névleges feszültség:

250 V

Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dugalj 2P+F 16A/250V sülly csapf krémfeh M2