Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Berker - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly hófehér Berker M2 G48261 - B00474309

MásolásMásolás
Berker - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly hófehér Berker M2 G48261

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)

  • Egységek száma - 1

  • Felirat/jelzés - nélkül

  • Csatlakozási mód - dugós szorító

  • Csapófedéllel / csapfedeles - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G48261

Gyártói cikkszám

B00474309

Gyártói típuskód

474309

Kivitel:

CEE 7/3 aljzat (F típus)

Egységek száma:

1

Felirat/jelzés:

nélkül

Csatlakozási mód:

dugós szorító

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Nem

Szövegmező / írási felület:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9010

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Finombiztosítással:

Nem

Rendkívüli áramellátás:

egyéb

Szerelési mód:

süllyesztett

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

duroplaszt

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

fényes

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

250 V

Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dugalj 2P+F 16A/250V sülly hófehér Berker M2