Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Berker - Kapcsoló aktor 8 csatornás sínre SCHA 8F 16A IP20 GT29324 - B0075318005

MásolásMásolás
Berker - Kapcsoló aktor 8 csatornás sínre SCHA 8F 16A IP20 GT29324

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Szerelési mód - REG

  • Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 8

  • Egyéb buszrendszerek - nélkül

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011334287797

Sonepar cikkszám

GT29324

Gyártói cikkszám

B0075318005

Gyártói típuskód

B0075318005

Busz-rendszer KNX:

Igen

Szerelési mód:

REG

Kapcsolás kimeneteinek max. száma:

8

Egyéb buszrendszerek:

nélkül

Névleges áram:

16 A

Busz-rendszer KNX-rádió:

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Helyszíni/kézi kezelés:

Igen

C-teher:

Igen

Modulszélesség:

8

Max. kapcsolóáram:

16 A

Digitális bemenetek száma:

0

LED-kijelzővel:

Igen

Kimenő teljesítmény:

2500 W

Busz-csatolással:

Igen

Max. kapcsolási teljesítmény:

3680 W

Névleges feszültség:

230-230 V

Különböző fázisok rákapcsolhatók:

Igen

Védettség:

IP20

Levehető busmodul:

Nem

Modulos bővítési lehetőség:

Nem

Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer kapcsoló actuator ; Kapcsoló aktor 8 csatornás sínre SCHA 8F 16A