Berker - Keret 2-es függ. K.5 Aluminium IP20 SN003927 - B0013237003
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 2
Szín - alumínium
Szerelési irány - függőleges
Anyag - fém
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011334377726
Sonepar cikkszám
SN003927
Gyártói cikkszám
B0013237003
Gyártói típuskód
B0013237003
Egységek száma:
2
Szín:
alumínium
Szerelési irány:
függőleges
Anyag:
fém
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
1
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Egységek száma függőlegesen:
2
Felület kivitele:
matt
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP20
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
0
Beépítésre alkalmas:
Igen
Anyag minősége:
alumínium
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
87 mm
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
151.5 mm
Felület:
anodizált/eloxált
RAL-szám (hasonló):
9006
Áttetsző:
Nem
Beépítési szélesség:
71.5 mm
Mélység:
9.9 mm
Furatátmérő (nyílás):
0 mm
Beépítési magasság:
56.5 mm