Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Betáp 2000 Kft - Fogyasztásmérő szekrény 1f 1 mérős IP44 OZP+ SN147312 - ELP22.TE013(OZP+)-Sz-M63A

MásolásMásolás
Betáp 2000 Kft - Fogyasztásmérő szekrény  1f 1 mérős IP44 OZP+ SN147312

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - 2 emeletes

  • Mérőhely - 1

  • Főkapcsoló névleges áram - 63 A

  • Szerelőlemezzel - Igen

  • Huzalozással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN147312

Gyártói cikkszám

ELP22.TE013(OZP+)-Sz-M63A

Gyártói típuskód

ELP22.TE013(OZP+)-Sz-M63A

Kivitel:

2 emeletes

Mérőhely:

1

Főkapcsoló névleges áram:

63 A

Szerelőlemezzel:

Igen

Huzalozással:

Igen

Szélesség:

164 mm

Magasság:

440 mm

Védettség:

IP44

Fedél kivitel:

zárt

Szín:

szürke

RAL-szám:

0

Fogyasztásmérő szekrény 1f 1 mérős IP44 OZP+