BIG WHITE - Áramsínes LED-es lpt 16W/48DC 3000K 1050lm DALI 55° 48V SYSTEM SX134815 - 1006731
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163270151
Sonepar cikkszám
SX134815
Gyártói cikkszám
1006731
Gyártói típuskód
NUMINOS® S 48V DALI B/C 16W 3000K 55°
Áramsínes LED-es lpt 16W/48DC 3000K 1050lm DALI 55° 48V SYSTEM