BIG WHITE - Áramsínes LED-es lpt 20W 1900lm 3000K 42° DIM 1fázisú áramsínhez GRIP! SX133432 - 1008425
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163296250
Sonepar cikkszám
SX133432
Gyártói cikkszám
1008425
Gyártói típuskód
GRIP! M 1Ph. PHASE 3000K 42° white
Áramsínes LED-es lpt 20W 1900lm 3000K 42° DIM 1fázisú áramsínhez GRIP!