BIG WHITE - Áramsínes LED-es lpt 8.7W/48DC 2700K 640lm DALI 20° 48V SYSTEM SX134867 - 1006660
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163270861
Sonepar cikkszám
SX134867
Gyártói cikkszám
1006660
Gyártói típuskód
NUMINOS® XS 48V DALI W/B 8.7W 2700K 20°
Áramsínes LED-es lpt 8.7W/48DC 2700K 640lm DALI 20° 48V SYSTEM