Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

BIG WHITE - Függesztett LED-es lpt 11W 630lm 2700K 90cm SN092582 - 134011

MásolásMásolás
BIG WHITE - Függesztett LED-es lpt 11W 630lm 2700K 90cm SN092582

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Effektív fényáram - 630 lm

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN092582

Gyártói cikkszám

134011

Gyártói típuskód

Light Pipe 134011

Effektív fényáram:

630 lm

Névleges feszültség:

220-240 V

Függesztett LED-es lpt 11W 630lm 2700K 90cm