Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

BIG WHITE - Lámpatest 20W E27 IP44 alumínium SQUARE POLE 30 SN010078 - 232236

MásolásMásolás
BIG WHITE - Lámpatest 20W E27 IP44 alumínium SQUARE POLE 30 SN010078

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP44

  • Ház színe - alumínium

  • Ház anyaga - alumínium

  • Rendszer teljesítmény - 20 W

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163118897

Sonepar cikkszám

SN010078

Gyártói cikkszám

232236

Gyártói típuskód

232236

Védettség:

IP44

Ház színe:

alumínium

Ház anyaga:

alumínium

Rendszer teljesítmény:

20 W

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Magasság / mélység:

300 mm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Lámpatest fajtája:

bakvilágító

Fényérzékelővel:

Nem

Effektív fényáram:

800 lm

Fényforrás:

kompakt fénycső

Foglalat:

E27

Fényforrással:

Nem

Névleges feszültség:

230-230 V

Fényszín:

fehér

Feszültség fajtája:

AC/DC

Működtető:

nem szükséges

Búra anyaga:

műanyag opál

Hosszúság:

130 mm

Szélesség:

130 mm

Alkalmas fényforrások számához:

1

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Érintésvédelem:

I

Lámpatestek ; Állólámpa ; Lámpatest 20W E27 IP44 alumínium SQUARE POLE 30