Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

BIG WHITE - LED driver 50,4W 450-1050 mA Treiber SX133782 - 1010481

MásolásMásolás
BIG WHITE - LED driver 50,4W 450-1050 mA  Treiber SX133782

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163315432

Sonepar cikkszám

SX133782

Gyártói cikkszám

1010481

Gyártói típuskód

LED TREIBER 40W 500- 1050mA Zigbee

LED driver 50,4W 450-1050 mA Treiber