BIG WHITE - Sülly LED-es lpt 12W 2700K 1700lm 55° NUMINOS SX136935 - 1009665
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163310895
Sonepar cikkszám
SX136935
Gyártói cikkszám
1009665
Gyártói típuskód
NUMINOS® MOVE M 2700K 55° white/white
Sülly LED-es lpt 12W 2700K 1700lm 55° NUMINOS