BIG WHITE - Sülly LED-es lpt 6.9W 3000K 950lm 20° NUMINOS SX136774 - 1009343
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163314114
Sonepar cikkszám
SX136774
Gyártói cikkszám
1009343
Gyártói típuskód
NUMINOS® MOVE XS 3000K 20° black/black
Sülly LED-es lpt 6.9W 3000K 950lm 20° NUMINOS