BIG WHITE - Sülly LED-es lpt 7.5W 2700K 591lm DIM IP20/IP23 38° NEW TRIA SX136721 - 1009021
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163304184
Sonepar cikkszám
SX136721
Gyártói cikkszám
1009021
Gyártói típuskód
NEW TRIA® 68 PHASE AIRTIGHT 2700K black
Sülly LED-es lpt 7.5W 2700K 591lm DIM IP20/IP23 38° NEW TRIA