BIG WHITE - Sülly LED-es lpt 8.3W 3000K 750lm DIM 38° NEW TRIA SX136662 - 1007389
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163277785
Sonepar cikkszám
SX136662
Gyártói cikkszám
1007389
Gyártói típuskód
NEW TRIA® 68 DL 3000K 38° round white
Sülly LED-es lpt 8.3W 3000K 750lm DIM 38° NEW TRIA