Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

BIG WHITE - Sülly LED-es spot 15W 3000K 38° 230V SN091131 - 115716

MásolásMásolás
BIG WHITE - Sülly LED-es spot 15W 3000K 38° 230V SN091131

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN091131

Gyártói cikkszám

115716

Gyártói típuskód

115716

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Sülly LED-es spot 15W 3000K 38° 230V