Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

BIG WHITE - Talajba sülly lpt 34W 1620lm 4000K IP67 acél négyzet Dasar 255 SN105144 - 229381

MásolásMásolás
BIG WHITE - Talajba sülly lpt  34W 1620lm 4000K IP67 acél négyzet Dasar 255 SN105144

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP67

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Effektív fényáram - 1620 lm

  • Lámpateljesítmény - 34-34 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN105144

Gyártói cikkszám

229381

Gyártói típuskód

BIG WHITE 229381

Védettség:

IP67

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Effektív fényáram:

1620 lm

Lámpateljesítmény:

34-34 W

Talajba sülly lpt 34W 1620lm 4000K IP67 acél négyzet Dasar 255