Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Black&Decker - 1750W hőlégfúvó, 2 hőfokozat SN111615 - KX1650-XK

MásolásMásolás
Black&Decker - 1750W hőlégfúvó, 2 hőfokozat SN111615

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges teljesítményfelvétel - 1750 W

  • Hőmérsékletszabályozással - Igen

  • Hőmérséklet - 400-600 °C

  • Légáram-szabályozás - fokozatok

  • Tápfeszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN111615

Gyártói cikkszám

KX1650-XK

Gyártói típuskód

KX1650-XK

Névleges teljesítményfelvétel:

1750 W

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Hőmérséklet:

400-600 °C

Légáram-szabályozás:

fokozatok

Tápfeszültség:

230-230 V

Gép tömege:

0.6 kg

Levegőmennyiség:

740 l/min

1750W hőlégfúvó, 2 hőfokozat