BM - Csősaru 150-D16 sziglen DIN BM 83361 SY000519 - 1183361
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima forma - szemes
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 150 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 16
Szigetelt - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000519
Gyártói cikkszám
1183361
Gyártói típuskód
BM 83361
Karima forma:
szemes
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
150 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
16
Szigetelt:
Nem
Anyag:
réz
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Csősaru 150-D16 sziglen DIN BM 83361