BM - Csősaru 185-D12 sziglen ón BM 03449 SY000368 - 1103449
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima forma - szemes
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 185 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12
Szigetelt - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000368
Gyártói cikkszám
1103449
Gyártói típuskód
BM 03449
Karima forma:
szemes
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
185 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
12
Szigetelt:
Nem
Anyag:
réz
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Csősaru 185-D12 sziglen ón BM 03449