BM - Csősaru 240-D12 sziglen ón BM 03549 SY000372 - 1103549
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima forma - szemes
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 240 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12
Szigetelt - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000372
Gyártói cikkszám
1103549
Gyártói típuskód
BM 03549
Karima forma:
szemes
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
240 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
12
Szigetelt:
Nem
Anyag:
réz
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Csősaru 240-D12 sziglen ón BM 03549