BM - Csősaru 25-D5 sziglen ón BM 01625 SY000301 - 1101625
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima forma - szemes
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 25 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 5
Szigetelt - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000301
Gyártói cikkszám
1101625
Gyártói típuskód
BM 01625
Karima forma:
szemes
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
25 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
5
Szigetelt:
Nem
Anyag:
réz
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Csősaru 25-D5 sziglen ón BM 01625