BM - Csősaru 25-D6 sziglen ón BM 01631 SY000302 - 1101631
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima forma - szemes
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 25 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6
Szigetelt - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000302
Gyártói cikkszám
1101631
Gyártói típuskód
BM 01631
Karima forma:
szemes
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
25 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
6
Szigetelt:
Nem
Anyag:
réz
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Csősaru 25-D6 sziglen ón BM 01631