BM - Csősaru 35-D8 sziglen ellenőrző lyuk nélkül BM 017371 SY000315 - 11017371
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima forma - szemes
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 35 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8
Szigetelt - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000315
Gyártói cikkszám
11017371
Gyártói típuskód
BM 017371
Karima forma:
szemes
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
35 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
8
Szigetelt:
Nem
Anyag:
réz
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Csősaru 35-D8 sziglen ellenőrző lyuk nélkül BM 017371