BM - Csősaru 50-D8 sziglen ón BM 01837 SY000321 - 1101837
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima forma - szemes
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 50 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8
Szigetelt - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000321
Gyártói cikkszám
1101837
Gyártói típuskód
BM 01837
Karima forma:
szemes
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
50 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
8
Szigetelt:
Nem
Anyag:
réz
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Csősaru 50-D8 sziglen ón BM 01837