BM - Csősaru 70-D10 sziglen ón BM 01943 SY000332 - 1101943
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima forma - szemes
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 70 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10
Szigetelt - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000332
Gyártói cikkszám
1101943
Gyártói típuskód
BM 01943
Karima forma:
szemes
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
70 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
10
Szigetelt:
Nem
Anyag:
réz
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Csősaru 70-D10 sziglen ón BM 01943