BM - Csősaru 95-D10 sziglen ón BM 03143 SY000355 - 1103143
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima forma - szemes
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 95 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10
Szigetelt - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000355
Gyártói cikkszám
1103143
Gyártói típuskód
BM 03143
Karima forma:
szemes
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
95 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
10
Szigetelt:
Nem
Anyag:
réz
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Csősaru 95-D10 sziglen ón BM 03143