BM - Csősaru 95-D8 sziglen ón BM 03137 SY000354 - 1103137
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima forma - szemes
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 95 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8
Szigetelt - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000354
Gyártói cikkszám
1103137
Gyártói típuskód
BM 03137
Karima forma:
szemes
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
95 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
8
Szigetelt:
Nem
Anyag:
réz
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Csősaru 95-D8 sziglen ón BM 03137