BM - Csősaru szigeteletlen réz ónozott 95mm2 O12mm (50 db/ cs) BM 03149 SY005990 - 1103149
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima forma - szemes
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 95 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12
Szigetelt - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY005990
Gyártói cikkszám
1103149
Gyártói típuskód
BM 03149
Karima forma:
szemes
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
95 mm2
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
12
Szigetelt:
Nem
Anyag:
réz
Betekintő lyukkal:
Igen
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Csősaru szigeteletlen réz ónozott 95mm2 O12mm (50 db/ cs) BM 03149