Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Dugasz hengeres szig. 1,5mm2 x 4mm BM 00130 SY000103 - 1100130

MásolásMásolás
BM - Dugasz hengeres szig. 1,5mm2 x 4mm BM 00130 SY000103

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - csatlakozó dugó

  • Névleges keresztmetszet - 0.25-1.5 mm2

  • Szigetelés színe - piros

  • Csatlakozóméretek - kerek 4 mm

  • Szigetelés - részlegesen szigetelt

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000103

Gyártói cikkszám

1100130

Gyártói típuskód

BM 00130

Kivitel:

csatlakozó dugó

Névleges keresztmetszet:

0.25-1.5 mm2

Szigetelés színe:

piros

Csatlakozóméretek:

kerek 4 mm

Szigetelés:

részlegesen szigetelt

Rögzítő kapoccsal:

Nem

Anyag:

réz

Szigetelés anyaga:

PVC

AWG-tartomány:

16-22

Felület:

ónozott

Dugasz hengeres szig. 1,5mm2 x 4mm BM 00130