BM - Érvéghüvely 0.50mm2 L= 8mm szig BM 00501S (100db/cs) SY002410 - 1100501S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 8 mm
Szín - narancs
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY002410
Gyártói cikkszám
1100501S
Gyártói típuskód
BM 00501S
Névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
8 mm
Szín:
narancs
Szigetelt:
Igen
Szigetelés anyaga:
polipropilén
Felület:
ónozott
Anyag:
réz
Érvéghüvely 0.50mm2 L= 8mm szig BM 00501S (100db/cs)