BM - Érvéghüvely 1.5mm2 L=18mm szig BM 00505S (100db/cs) SY002415 - 1100505S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 18 mm
Szín - piros
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY002415
Gyártói cikkszám
1100505S
Gyártói típuskód
BM 00505S
Névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
18 mm
Szín:
piros
Szigetelt:
Igen
Szigetelés anyaga:
polipropilén
Felület:
ónozott
Anyag:
réz
Érvéghüvely 1.5mm2 L=18mm szig BM 00505S (100db/cs)