Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Érvéghüvely 120mm2 L=27mm szig BM 00521 SY000189 - 1100521

MásolásMásolás
BM - Érvéghüvely 120mm2 L=27mm szig BM 00521 SY000189

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 120 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 27 mm

  • Szín - kék

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000189

Gyártói cikkszám

1100521

Gyártói típuskód

BM 00521

Névleges keresztmetszet:

120 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

27 mm

Szín:

kék

Szigetelt:

Igen

Szigetelés anyaga:

polipropilén

AWG-méret:

egyéb

Felület:

ónozott

Anyag:

réz

Érvéghüvely 120mm2 L=27mm szig BM 00521