Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Érvéghüvely 16mm2 L=12mm szig BM 00514 SY000182 - 1100514

MásolásMásolás
BM - Érvéghüvely  16mm2 L=12mm szig BM 00514 SY000182

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 16 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 12 mm

  • Szín - zöld

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000182

Gyártói cikkszám

1100514

Gyártói típuskód

BM 00514

Névleges keresztmetszet:

16 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

12 mm

Szín:

zöld

Szigetelt:

Igen

Szigetelés anyaga:

polipropilén

AWG-méret:

6

Felület:

ónozott

Anyag:

réz

Érvéghüvely 16mm2 L=12mm szig BM 00514