Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Érvéghüvely 2.5mm2 L=12mm szig BM 005061S (100db/cs) SY002417 - 11005061S

MásolásMásolás
BM - Érvéghüvely   2.5mm2 L=12mm szig BM 005061S (100db/cs) SY002417

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 12 mm

  • Szín - kék

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY002417

Gyártói cikkszám

11005061S

Gyártói típuskód

BM 005061S

Névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

12 mm

Szín:

kék

Szigetelt:

Igen

Szigetelés anyaga:

polipropilén

Felület:

ónozott

Anyag:

réz

Érvéghüvely 2.5mm2 L=12mm szig BM 005061S (100db/cs)