Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Érvéghüvely 25mm2 L=16mm szig BM 00516 SY000184 - 1100516

MásolásMásolás
BM - Érvéghüvely  25mm2 L=16mm szig BM 00516 SY000184

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 25 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 16 mm

  • Szín - barna

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000184

Gyártói cikkszám

1100516

Gyártói típuskód

BM 00516

Névleges keresztmetszet:

25 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

16 mm

Szín:

barna

Szigetelt:

Igen

Szigetelés anyaga:

polipropilén

AWG-méret:

4

Felület:

ónozott

Anyag:

réz

Érvéghüvely 25mm2 L=16mm szig BM 00516