Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BM - Érvéghüvely 35mm2 L=16mm szig BM 00517 SY000185 - 1100517

MásolásMásolás
BM - Érvéghüvely  35mm2 L=16mm szig BM 00517 SY000185

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 35 mm2

  • Építési forma - standard

  • Hüvelyhossz - 16 mm

  • Szín - bézs

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000185

Gyártói cikkszám

1100517

Gyártói típuskód

BM 00517

Névleges keresztmetszet:

35 mm2

Építési forma:

standard

Hüvelyhossz:

16 mm

Szín:

bézs

Szigetelt:

Igen

Szigetelés anyaga:

polipropilén

AWG-méret:

2

Felület:

ónozott

Anyag:

réz

Érvéghüvely 35mm2 L=16mm szig BM 00517