BM - Érvéghüvely 4.0mm2 L=12mm szig BM 005081S (100db/cs) SY002420 - 11005081S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 4 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 12 mm
Szín - szürke
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY002420
Gyártói cikkszám
11005081S
Gyártói típuskód
BM 005081S
Névleges keresztmetszet:
4 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
12 mm
Szín:
szürke
Szigetelt:
Igen
Szigetelés anyaga:
polipropilén
Felület:
ónozott
Anyag:
réz
Érvéghüvely 4.0mm2 L=12mm szig BM 005081S (100db/cs)