BM - Érvéghüvely 50mm2 L=20mm szig BM 00518 SY000186 - 1100518
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 50 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 20 mm
Szín - egyéb
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000186
Gyártói cikkszám
1100518
Gyártói típuskód
BM 00518
Névleges keresztmetszet:
50 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
20 mm
Szín:
egyéb
Szigetelt:
Igen
Szigetelés anyaga:
polipropilén
AWG-méret:
1
Felület:
ónozott
Anyag:
réz
Érvéghüvely 50mm2 L=20mm szig BM 00518