BM - Érvéghüvely 70mm2 L=21mm szig BM 00519 SY000187 - 1100519
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 70 mm2
Építési forma - standard
Hüvelyhossz - 21 mm
Szín - sárga
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000187
Gyártói cikkszám
1100519
Gyártói típuskód
BM 00519
Névleges keresztmetszet:
70 mm2
Építési forma:
standard
Hüvelyhossz:
21 mm
Szín:
sárga
Szigetelt:
Igen
Szigetelés anyaga:
polipropilén
AWG-méret:
egyéb
Felület:
ónozott
Anyag:
réz
Érvéghüvely 70mm2 L=21mm szig BM 00519